text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 70 M8X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 18 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.7
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 18
P 1.25
s 13

Normy

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 55010.080.018
EAN 8715494131094
UBB 500571374296
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.