Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55010
55010.050.022
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 70 M5X22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
22 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
22
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
55010.050.022
EAN
8715494131025
UBB
500571373538