text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 70 M12X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 45 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 50
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318157590

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.75
s 19

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 55010.120.045
EAN 8715492324498
UBB 950351864778
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.