Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
55010
55010.100.020
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 70 M10X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
20 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
55010.100.020
EAN
8715492324238
UBB
950351862871