Šesťhranné skrutky a vruty
52511
52511.100.025
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 (AD-W2) 70 pre tlakové nádoby DIN 933 M10X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4 (AD-W2)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
25 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4 (AD-W2)
Závit
Metrický závit
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.pro tlakové nádoby DIN 933
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
52511.100.025
EAN
8715492060648
UBB
500697443116