text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 (AD-W2) 70 pre tlakové nádoby DIN 933 M8X130


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 130 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2 (AD-W2)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 47.3
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.pro tlakové nádoby DIN 933
HS kód

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 130
P 1.25
s 13

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 52011.080.130
EAN 8715492086778
UBB 500697424553
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.