Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
46060
46060.050.016
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M5X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
46060.050.016
EAN
8715492840769
UBB
950351743584