text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Mosadz CU2/CU3 M5X50


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.22
HS kód

Rozmery

d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Normy

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 46010.050.050
EAN 8717077095427
UBB 500645384032
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.