Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
46010
46010.040.035
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Mosadz CU2/CU3 M4X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
35 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
35
P
0.7
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
46010.040.035
EAN
8717077095380
UBB
500645383612
UNSPSC
31161620