Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
45810
45810.060.016
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Kuprodur CU5 60 M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
60
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Kuprodur
Technický materiál
CU5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Trieda
60
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Kuprodur
Technický materiál
CU5
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Čísla materiálu
Položka č.
45810.060.016
EAN
8715492838445
UBB
950351733841