Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
45010
45010.060.050
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Hliník P40 M6X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
P40
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Hliník
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Trieda
P40
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Hliník
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.51
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
45010.060.050
EAN
8715492835871
UBB
950351727900
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní