Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01226
01226.080.050
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
50 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
01226.080.050
EAN
8715494282475
UBB
500571900306