Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01226
01226.120.170
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X170
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
170 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
170
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01226.120.170
EAN
8715494282765
UBB
500571903292
UNSPSC
31161620