text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.4
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Normy

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 04105.060.060
EAN 8715494313964
UBB 500575130173
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.