Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04105
04105.240.180
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
180 mm
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
732
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Čísla materiálu
Položka č.
04105.240.180
EAN
8715494440646
UBB
500505565910
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní