text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X90


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 171
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Normy

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 04105.160.090
EAN 8715494439534
UBB 500505563287
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.