text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M10X40

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 40 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 40
P 1.5
s 17

Normy

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 01221.100.040
EAN 8717077202191
UBB 500648082690
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.