Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01000
01000.640.360
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M64X360
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M64
Dĺžka
360 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
140
b (min.): L
200mm
153
d-D
M64
k
40
L (mm)
360
P
6
s
95
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
01000.640.360
EAN
8715492012715
UBB
950351039025