text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M56X200


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M56
Dĺžka 200 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5300
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 124
b (min.): L200mm 137
d-D M56
k 35
L (mm) 200
P 5.5
s 85

Normy

NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Čísla materiálu

Položka č. 01000.560.200
EAN 8715492012463
UBB 950351036963
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.