Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01000
01000.480.190
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M48X190
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M48
Dĺžka
190 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
190
P
5
s
75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01000.480.190
EAN
8717077007123
UBB
500644585787