Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01000
01000.300.120
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M30X120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
120 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
120
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01000.300.120
EAN
8715492010483
UBB
950351024662
UNSPSC
31161620