Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04100
04100.180.070
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 10.9 M18X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
70 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
70
P
2.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
04100.180.070
EAN
8715492115171
UBB
952351335841
UNSPSC
31161620