text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 10.9 M16X130


Artikelnummer
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Priemer M16
Dĺžka 130 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 232
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.160.130
EAN 8715492115041
UBB 951351636240
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.