text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 Min.50 M8X210


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 120 mm
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 86.4
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 120
P 1.25
s 13

Normy

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Čísla materiálu

Položka č. 55000.080.210
EAN 8715494120661
UBB 500571538718
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.