text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 Min.50 M27X170


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M27
Dĺžka 170 mm
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 900
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 170
P 3
s 41

Normy

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Čísla materiálu

Položka č. 55000.270.170
EAN 8715494144254
UBB 500571371300
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.