Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55000
55000.160.220
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 Min.50 M16X220
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
220 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
220
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
55000.160.220
EAN
8715492321244
UBB
951351773845
UNSPSC
31161620