text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M8X230


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 230 mm
Značka Fabory
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 96
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 230
P 1.25
s 13

Normy

NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Čísla materiálu

Položka č. 51000.080.230
EAN 8715494604741
UBB 500633212492
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.