Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.180.170
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M18X170
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
170 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
170
P
2.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
51000.180.170
EAN
8715494131919
UBB
500571232213
UNSPSC
31161620