text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X25


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 6.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.64
HS kód

Rozmery

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 8

Normy

NF ≈E25-114
NEN ≈1568
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017

Čísla materiálu

Položka č. 56100.050.025
EAN 8715492860446
UBB 950351894148
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.