text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.51
HS kód

Rozmery

d-D M5
k 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
ISO ≈4017
NEN ≈1568

Čísla materiálu

Položka č. 56100.050.016
EAN 8715492860422
UBB 950351893983
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.