text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X30


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 6.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.3
HS kód

Rozmery

d-D M4
k 2.8
L (mm) 30
P 0.7
s 7

Normy

DIN ≈933
NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
ISO ≈4017

Čísla materiálu

Položka č. 56100.040.030
EAN 8715492860392
UBB 951351746700
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.