Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
56100
56100.030.025
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.2
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M3
k
2
L (mm)
25
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-114
DIN
≈933
NEN
≈1568
ISO
≈4017
ASME
≈B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
56100.030.025
EAN
8715492860347
UBB
951351746478
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní