Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04100
04100.160.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 10.9 M16X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
110 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
110
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
04100.160.110
EAN
8715492115010
UBB
952351915170
UNSPSC
31161620