Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
08200
08200.050.055
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou a šesťhrannou maticou DIN 601/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X55
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
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
M5
Dĺžka
55 mm
Trieda
4.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L
200mm
35
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
55
m
4
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
DIN
601/555
NEN
102/697
Čísla materiálu
Položka č.
08200.050.055
EAN
8717077065963
UBB
500645153361