text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X1,25X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g) 38.62
HS kód

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 30
P 1.25
s 18

Normy

NF E25-151
DIN 961
NEN 1568
ISO 8676

Čísla materiálu

Položka č. 01242.120.030
EAN 8717077331525
UBB 500651179599
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.