text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M18X1,50X70


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M18
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g) 177
HS kód

Rozmery

d-D M18
k 11.5
L (mm) 70
P 1.5
s 27

Normy

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Čísla materiálu

Položka č. 01071.180.070
EAN 8715492022363
UBB 950351139353
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.