text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.8
HS kód

Rozmery

d-D M3
k 2
L (mm) 8
P 0.5
s 5.5

Normy

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 01210.030.008
EAN 8715492029218
UBB 950351060534
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.