Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01000
01000.040.045
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M4X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.03
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
45
P
0.7
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
01000.040.045
EAN
8715492006851
UBB
952351004686
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní