Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04160
04160.160.150
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 10.9 M16X1,50X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 20
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
150 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
150
P
1.5
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
Čísla materiálu
Položka č.
04160.160.150
EAN
8715492120991
UBB
951351639541