Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
08750
08750.240.180
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
Skrutka sošesťhrannou hlavou pre tlakové nádoby apod. ISO 4014 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 M24X180
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
180 mm
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.:
Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a DIN 267-13.
V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pro tlakové nádoby
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
08750.240.180
EAN
8715492564115
UBB
952351298635