text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Nerezoceľ A4 M3X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.6
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Čísla materiálu

Položka č. 55322.030.010
EAN 8715492342768
UBB 951353135340
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.