text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Oceľ Pozinkované 4.8 veľké balenie M4X30

Műszaki adatok

Priemer M4
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info veľké balenie

Méretek

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Szabványok

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Cikkszámok

Cikkszám 24690.040.030
EAN 8715492643094
UBB 950353168681
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.