Strojné vruty
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24691
24691.060.020
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Oceľ Pozinkované 4.8 M6X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
20 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.78
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
Dĺžka závitu (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Plný závit L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
Čís. krížovej drážky
3
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
DIN
966
Čísla materiálu
Položka č.
24691.060.020
EAN
8715492643704
UBB
951353511466
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní