text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Oceľ Pozinkované 4.8 M4X6


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Priemer M4
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.9
HS kód 7318155890

Dimensions

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 6
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Standards

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Article numbers

Article number 24691.040.006
EAN 8715492643483
UBB 951353509163
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.