text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezoceľ A2 M3X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.62
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Čísla materiálu

Položka č. 51320.030.010
EAN 8715492282606
UBB 950353279728
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.