text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 966 A-H Stal nierdzewna A2 M2X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.54
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M2
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 3.8
f ≈ 0.5
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
L (mm) 25
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.4

Normy

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Numery artykułów

Numer artykułu 51320.020.025
EAN 8715494592031
UBB 500633231120
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.