text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezoceľ A2 M2X14


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 14 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.33
HS kód

Rozmery

d-D M2
Dĺžka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 14
Čís. krížovej drážky 1
P 0.4

Normy

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Čísla materiálu

Položka č. 51320.020.014
EAN 8715494592000
UBB 500633230882
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.