text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 966 A-H Nerezoceľ A4 M4X30


Cod Articol
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Priemer M4
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.76
HS kód

Dimensiuni

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Standarde

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Numerele articolelor

Cod Articol 55320.040.030
EAN 8715494625029
UBB 500634463433
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.