Strojné vruty
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
Strojné vruty
24570
24570.060.050
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Plný závit L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
50
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-124
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
BS
≈4183
NEN
≈2371
Čísla materiálu
Položka č.
24570.060.050
EAN
8715492636331
UBB
950353151349
UNSPSC
31161504