Strojné vruty
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24566
24566.050.035
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Nelegovaná 4.8 M5X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
35 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.93
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M5
Dĺžka závitu (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
DIN
964
Čísla materiálu
Položka č.
24566.050.035
EAN
8717077226999
UBB
500648243573
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní